曜日別特売

アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用

アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
極数2極定格電圧(V)125定格電流(A)15ブラウンコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89486522WK21139A
2,150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 屋外の電源確保に設置しました

同じ物を21年間使用してきて少し割れてきたので交換しました。外壁の色に合っているので大変見栄えが良くなりました。

対象商品 : 89486522
2018-12-15
用途: 家の外のコンセント
自動車・二輪車・自転車関連業

外壁が濃い色なのでブラウン系を取り付けたら目立たなく良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 89486522
2018-06-10
用途: 外壁貼替え後の 防水コンセントの交換時
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

白っぽい外壁からブラウン系の外壁に張り替えたのでそれに合わせての交換だが画像では後ろに出っ張りが見えるので外壁に穴をあけなおさなければならないのかと覚悟して一個だけ買ったが 裏面は一般的な防水コンセントと同じで フラットだった それならば最初からいる数を買っていたのに(怒

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする