岩崎電気
LEDioc LEDアイランプSP 屋内 高天井用ホルダ専用
口金
E39
材質
本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート
質量(g)
1420
タイプ
高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)
-20~+50
定格寿命(時間)
60000(光束維持率90%)
色(本体)
白色塗装
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
消費電力(W)
相関色温度(K)
全光束(Lm)
ビームの開き(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89487588
LDRS125N-H-E39/HB
125W
140.0(100V)、135.0(200V)、135.0(242V)
5000
23000
(1/2)120
¥70,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89487545
LDRS71N-H-E39/HB/H250
71W
79.5(100V)、77.5(200V)、77.5(242V)
5000
11500
(1/2)118
¥31,800
取扱い終了
返品不可
89487554
LDRS71L-H-E39/HB/H250
71W
79.5(100V)、77.5(200V)、77.5(242V)
2700
9600
(1/2)118
¥31,800
取扱い終了
返品不可
89487563
LDRS98N-H-E39/HB
98W
111.0(100V)、107.0(200V)、107.0(242V)
5000
18000
(1/2)120
¥52,700
取扱い終了
返品不可
89487572
LDRS98L-H-E39/HB
98W
111.0(100V)、107.0(200V)、107.0(242V)
2700
14400
(1/2)120
¥52,700
取扱い終了
返品不可
89487597
LDRS125L-H-E39/HB
125W
140.0(100V)、135.0(200V)、135.0(242V)
2700
18400
(1/2)120
¥70,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください