同軸ケーブル3D-2V

同軸ケーブル3D-2V - 関西通信電線同軸ケーブル3D-2V - 関西通信電線同軸ケーブル3D-2V - 関西通信電線同軸ケーブル3D-2V - 関西通信電線同軸ケーブル3D-2V - 関西通信電線同軸ケーブル3D-2V - 関西通信電線同軸ケーブル3D-2V - 関西通信電線同軸ケーブル3D-2V - 関西通信電線
(21件のレビュー)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル3D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886059743D-2V(AC7/0.32)灰1巻(10m)10
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
886059833D-2V(AC7/0.32)灰1巻(20m)20
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
886059923D-2V(AC7/0.32)灰1巻(50m)50
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
886060083D-2V(AC7/0.32)灰1巻(100m)100
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: アマチュア無線3.5・3.8MHz&1.8MHzダイポールアンテナ
農・林・水産業

以前は、5D-2Vを使用していましたが、重いことと周波数が低いことから、3D-2Vに変更しました。耐電力も充分(200W)です。

対象商品 : 88606008
2024-02-13
用途: アンテナ作成用
その他業種

この時期で価格も安いので購入させて頂きました。発送も早くて次の日に届きました。在庫切れが、心配で急いで注文しましたが、ご時世で値上げが、心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 88605974
2023-11-22
用途: アマチュア無線の工作
製造業

コモンモードフィルターを作るのに使用。FT240-43コアであればW1JR巻き15Tで2mあれば足りました。まだまだ作れそうです。

対象商品 : 88605983
2023-06-28
用途: 無線の、アンテナ接続用
その他業種

思っていたよりも良いです。取り扱いも十分、強度的には判りませんが、

対象商品 : 88605974
2022-09-12
用途: コーリニアアンテナ製作用
教育・研究機関

試作用に購入したが、しなやかで使いやすい。加工性もよく工作しやすい。

対象商品 : 88606008
2022-06-15
用途: 接続ケーブル製作
卸売・小売業

長めに使用しますので100m巻は有難いです。価格についても助かっています。定期的な購入を考えています。

対象商品 : 88605974
2022-04-19
用途: アマチュア無線ケーブルとして使用。

自宅室内のアマチュア無線から外のアンテナまで繋げました。
20Wまでしか送信しないのでまあ、十分です。
5Dより細いので少しの隙間から引き込みが出来るのが良いです。

対象商品 : 88605992
2021-05-09
用途: アンテナの製作
市河商会

同軸コリニアのアンテナを製作するのに購入しました。被覆が柔らかく加工がしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする