曜日別特売

同軸ケーブル5D-2V

同軸ケーブル5D-2V - 関西通信電線同軸ケーブル5D-2V - 関西通信電線同軸ケーブル5D-2V - 関西通信電線同軸ケーブル5D-2V - 関西通信電線同軸ケーブル5D-2V - 関西通信電線同軸ケーブル5D-2V - 関西通信電線同軸ケーブル5D-2V - 関西通信電線
(39件のレビュー)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886060355D-2V(単線)(AC1/1.4)灰1巻(50m)50
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
886060265D-2V(単線)(AC1/1.4)灰1巻(20m)20
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
886060175D-2V(単線)(AC1/1.4)灰1巻(10m)10
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
886060445D-2V(単線)(AC1/1.4)灰1巻(100m)100
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88606044
2024-03-23
用途: アンテナと無線機の接続用

近年銅価格が高騰していますので,低価格で安心できるメーカーの品を探しています。価格を調査した中で納得できる価格とメーカーでしたので,こちらを選定しました。この商品は特に問題もなく普通に使用できますので,必要がありましたらまた購入すると思います。

2024-11-26
用途: 趣味のアンテナ・ケーブルの交換
ワタナベ商店卸売・小売業

同じメーカー物で、一番安価だったので購入し使っています。

対象商品 : 88606026
2023-11-20
用途: アマチュア無線で使用します
テーラー竹内その他業種

メーカー品が格安でたすかります。送料込みでもお安くなっています。

対象商品 : 88606035
2023-10-03
用途: 平時・災害時簡易無線設備に使用
広尾町会不動産業

安心して使用いたしました。
安いJコネクターで失敗しましたがケチらず買い替え完成
改善点無し。有難う御座いました。

対象商品 : 88606035
2023-06-27
用途: アマチュア無線局のアンテナ新設及びフイーダの取り換え
教育・研究機関

どこよりもメーター当たりの単価が安く、しかもメーカー品で有り、安心して使えるのがいいです。

対象商品 : 88606044
2023-06-21
用途: アマチュア無線
その他業種

さすがに有名メーカー品
網線もしっかりしているのでインピーダンスも安定
良い品物です

対象商品 : 88606026
2022-11-20
用途: アマチュア無線のHF周波数帯のアンテナ給電用として使用。
その他業種

信頼の置ける国内メーカ品で有るのと同時に値段が手頃で、アマチュアの個人使用用途を考えた際には非常にコストパフォーマンスが高く満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 88606026
2022-11-17
用途: アマチュア無線のHF周波数帯のアンテナ給電用として使用。
その他業種

信頼の置ける国内メーカ品で有るのと同時に値段が手頃で、アマチュアの個人使用用途を考えた際には非常にコストパフォーマンスが高く満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする