曜日別特売

同軸ケーブル3C-2V

同軸ケーブル3C-2V - 関西通信電線同軸ケーブル3C-2V - 関西通信電線同軸ケーブル3C-2V - 関西通信電線同軸ケーブル3C-2V - 関西通信電線同軸ケーブル3C-2V - 関西通信電線同軸ケーブル3C-2V - 関西通信電線
(3件のレビュー)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。ケーブル3C-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/km概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886061143C-2V(単線)(AC1/0.5)黒1巻(50m)50
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
886060963C-2V(単線)(AC1/0.5)黒1巻(10m)10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
886061233C-2V(単線)(AC1/0.5)黒1巻(100m)100
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
886061053C-2V(単線)(AC1/0.5)黒1巻(20m)20
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88606096
2023-09-27
用途: アマ無線のアンテナのQマッチ用に使用しました
製造業

手持ちに75Ωの同軸が無かったのですぐ入手出来助かりました。

対象商品 : 88606096
2022-05-22
用途: 末端TV接続時

細くて柔らかいので取り扱いが楽でした。分岐先の末端TVに接続して良好です。

対象商品 : 88606096
2020-09-01
用途: 無メッキの網線(シールド)だけが必要なため。

どの様な作業と言われましても、本来の使い方ではありませんので詳しく書くことは控えさせていただきます。
メッキしていない網線が売っていなくて、アンテナ線から取るようにしています。
こちらのメーカー、網の隙間も詰まっていて上質です。
他は錫メッキの網線ばかりなので、こちらのような「無メッキ網線」本当に重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする