曜日別特売

同軸ケーブル5C-2V

同軸ケーブル5C-2V - 関西通信電線同軸ケーブル5C-2V - 関西通信電線同軸ケーブル5C-2V - 関西通信電線同軸ケーブル5C-2V - 関西通信電線同軸ケーブル5C-2V - 関西通信電線同軸ケーブル5C-2V - 関西通信電線同軸ケーブル5C-2V - 関西通信電線
(2件のレビュー)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。ケーブル5C-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/km概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886061325C-2V(単線)(AC1/0.8)黒1巻(10m)10
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
886061485C-2V(単線)(AC1/0.8)黒1巻(20m)20
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
886061575C-2V(単線)(AC1/0.8)黒1巻(50m)50
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
886061665C-2V(単線)(AC1/0.8)黒1巻(100m)100
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88606148
2019-08-28
用途: 防犯カメラと本体との接続のため

防犯カメラと本体(HDで記録)との間で接続のため、購入しました。通常のアンテナ線とは、規格が異なるので、アンテナ線としては使用しないほうがいいと思います。防犯カメラの購入時のケーブルが短く、また3C規格のものだったので、一台だけ遠方に設置する都合上、データの減損が少ない5C規格のものを使用しました。問題なく撮影できております。

1が参考にしています
対象商品 : 88606148
2018-07-19
用途: アンテナ線の張替です
運輸・通信業

これからアンテナの配線します長く買ったのでokだと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする