曜日別特売

同軸ケーブルRG-58A/U

同軸ケーブルRG-58A/U - 関西通信電線同軸ケーブルRG-58A/U - 関西通信電線同軸ケーブルRG-58A/U - 関西通信電線同軸ケーブルRG-58A/U - 関西通信電線同軸ケーブルRG-58A/U - 関西通信電線同軸ケーブルRG-58A/U - 関西通信電線同軸ケーブルRG-58A/U - 関西通信電線同軸ケーブルRG-58A/U - 関西通信電線
(15件のレビュー)

絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。

用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。ケーブルRG-58A/U耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/km概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88606202RG-58A/U(TAC19/0.18)黒1巻(100m)100
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
88606175RG-58A/U(TAC19/0.18)黒1巻(10m)10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88606184RG-58A/U(TAC19/0.18)黒1巻(20m)20
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
88606193RG-58A/U(TAC19/0.18)黒1巻(50m)50
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88606193
2022-09-11
用途: アマチュア無線用
教育・研究機関

ちょうどよい太さで柔らかく取り回しがよい。加工性もよい。

対象商品 : 88606184
2021-09-10
用途: アナログ音声信号(エレキギター)に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

エレキギター用のシールドケーブルを自作するのにコストパフォーマンスが高いものを物色中に発見、購入。直径5mmは軽く、巻き癖もないので取り回しが良い。また、音色的にも妙な色付け(ハイ上がりやブーミーさ)がなく、素直で音作りが容易。コレでメーターあたり100円ちょいはお買い得。自作派にお勧めの一本。

対象商品 : 88606175
2021-11-03
用途: 高周波部品メンテナンス
サービス業

少量使用のため 1巻購入が躊躇われるため 少量の切り売り 助かります

対象商品 : 88606184
2020-10-19
用途: アマチュア無線用ケーブル
トニークラフト

通販サイトを探してみましたがこちらの商品が信頼できるメーカー、低価格、10m以上の長さが必要な時に20m巻きなので購入して良かったです。 自作の無線機、信号ケーブルとしても使い道が多いためおススメのケーブルです。

対象商品 : 88606175
2020-07-05
用途: 同軸ケーブルを使用する計器の自作テストケーブル用に使用
その他業種

可撓性が良くテスト用に機器間を接続するのに使い易い

対象商品 : 88606175
2020-04-19
用途: 50Ω系のアンテナの引き込み
建設業・工事業

ちゃんと関西通信電線の日本製でした。品質には問題なしです。手頃な線長10mで入手できてありがたいです。

対象商品 : 88606175
2020-04-13
用途: 山上でのアマチュア無線用
その他業種

小径のわりに損失が少なく、曲げ半径も小さくすることができるため、携帯に便利で、アマチュア無線の山上での移動運用には最適である。

対象商品 : 88606175
2019-01-12
用途: アマチュア無線用の配線
製造業

他サイトではメーカー製といいながら無印をつかまされました。本製品は表示通りのメーカーの製品でした。ありがとうございます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする