関西通信電線
同軸ケーブル3C-2W
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途
屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル
3C-2W
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
67nF/km
概算質量(kg/km)
74
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体構成(本/mm)
1/0.5
導体外径(Φmm)
外部1/3.8、外部2/4.5
絶縁体外径(mm)
3.1
シース外径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
42(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
75
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88606254
3C-2W(単線)(AC1/0.5)黒
1巻(10m)
10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88606263
3C-2W(単線)(AC1/0.5)黒
1巻(20m)
20
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88606272
3C-2W(単線)(AC1/0.5)黒
1巻(50m)
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88606288
3C-2W(単線)(AC1/0.5)黒
1巻(100m)
100
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表