曜日別特売

ツールホルダー レールセット

ツールホルダー レールセット - ユタカメイクツールホルダー レールセット - ユタカメイクツールホルダー レールセット - ユタカメイクツールホルダー レールセット - ユタカメイクツールホルダー レールセット - ユタカメイク

柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダーのセット
ホルダーのアームを押し広げて、後は挟むだけ
専用ガイドレール上で自由にスライド可能
ドイツ製

材質アルミ/ABS樹脂/スチール内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(g)
ホルダー数
レール長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88606358TH-S503木ネジ/プラグ:2個868-177150030.5
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
88606367TH-S755木ネジ/プラグ:3個868-177280050.75
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88606376TH-S106木ネジ/プラグ:4個868-177098061
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする