ユタカメイク
ツールホルダー専用レール
柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダー用専用レール
別売りのホルダーのアームを押し広げて、後は挟むだけ
専用ガイドレール上で自由にスライド可能
ドイツ製
材質
アルミニウム
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(g)
レール長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88606385
TH-R50
木ネジ/プラグ:2個
868-1768
185
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88606394
TH-R75
木ネジ/プラグ:3個
868-1769
270
0.75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88606403
TH-R10
木ネジ/プラグ:4個
868-1767
355
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください