三木技研
角ビシャン(柄付)
三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
用途
石材の面荒らし
種類
トンカチ
全長(mm)
390
主な用途
石工作業
穴径(Φmm)
18
幅(mm)
38角
内容量
1丁
注意
※超硬合金付角ビシャンは耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付角ビシャンは耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※刃先全体が平均に当る様軽く叩いて使用して下さい。
※強く叩けば目がつきにくく超硬のカケの原因になります。
※ビシャンの頭部を叩いて使用しないで下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭質量(g)
寸法
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88606674
331
1250
81刃
120
¥
67,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88606683
332
1270
64刃
120
¥
66,750
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88606692
333
1270
49刃
120
¥
66,010
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88606708
334
1300
36刃
120
¥
65,250
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
88606717
335
1300
25刃
120
¥
64,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88606726
337
1350
25刃×49刃
128
¥
98,760
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88606735
338
1400
36刃×64刃
128
¥
99,970
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください