手軽にフィルムスキャンを実現する、高画質&高速ハイパフォーマンスモデル。エプソン独自のCCD技術α-Hyper CCDⅡを搭載した、光学解像度4800dpi高画質&高速A4フラットベッドスキャナー。CCD搭載ながら67mmの薄型。さらに光源には白色LEDを採用し、ウォームアップレススキャンを実現。35mmフィルムスキャンユニットを搭載し、ストリップ6コマ、マウント4コマ連続スキャンが可能。フィルム、写真を美しく蘇らせる退色復元や逆光補正、ドキュメントスキャンに便利な文字くっきり機能など、多彩な画像補正機能を搭載し、高画質スキャンを実現。添付ソフトDocument Capture Pro(Windows版)、Document Capture(mac版)を使えば、スキャン作業がさらに便利で快適に。EvernoteやGoogleドキュメント、SugarSyncなどのクラウドサービスに簡単に保存できる他、任意のフォルダーに転送したり、プリンターやアプリケーションソフトとの連動も可能です。