プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたお手軽モデル。コンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。4色顔料インクだから、ブラックの文字だけではなく、カラーの文字や絵・図・罫線などもくっきりにじみにくく仕上げます。水性マーカーにもにじみにくく、文書はもちろんDM・簡易チラシなど販促ツールまで用途の幅が広がります。コンパクトなサイズに無線LANを搭載。ワイヤレスで使えるから、自宅やオフィスの好きな場所に設置し、どこからでもプリントデータを送れます。カンタン操作を目指して設計されたシンプルな操作パネルで、迷わずカンタンに使えます。
WIFIはルータ側のWPS機能を利用するなど自動設定しかできない。ルータのIPアドレスを指定して接続することはできない。