曜日別特売
モノタロウ

マイクロファイバークロス ポリマーメンテナンス用 65×24cm

マイクロファイバークロス ポリマーメンテナンス用   65×24cm - モノタロウマイクロファイバークロス ポリマーメンテナンス用   65×24cm - モノタロウマイクロファイバークロス ポリマーメンテナンス用   65×24cm - モノタロウマイクロファイバークロス ポリマーメンテナンス用   65×24cm - モノタロウ
(73件のレビュー)

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。
コーティング施工車への使用に向いており、デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。

用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。材質ポリエステル寸法(mm)650×240危険物の類別非危険物内容量1セット(2枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※清掃用途の商品のため、体を拭く用途では使用しないでください。
※マイクロファイバーアレルギーのある方はご使用をお控えください。
※初めに使用する際は、水やぬるま湯でよく洗ってから使用して下さい。
※染色されているため、初回仕様時に多少の色落ちがある場合がありますので、気になる方は一度手洗いをした上でご使用ください。
※異物が付着したまま使用すると、表面を傷つける恐れがあります。特にプラスチック等を強く擦り過ぎないようご注意ください。
※使用後は必ずよく洗い、よく絞ってから日陰で乾燥させてから保管して下さい。
※汚れがひどい場合は石鹸か中性洗剤を使用して下さい。漂白剤は商品を劣化させるので使用しないで下さい。
※火気や熱湯の中、高温になる場所、直射日光下に放置はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89091354-
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: ポリマーメンテナンス以外に洗車のふき取りにも使用
サービス業

ポリマーメンテナンス用とのことですが、吸水力もよく、洗車のふき取り用にも使用しています。吸水力に大満足です。

2026-01-29
用途: 洗車用

黒色なので汚れかたが、判り難いですね。
素材に問題なしでした・

対象商品 : 89091354
2025-12-14
用途: 洗車の拭き上げ等に
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより小さいかなって思いましたが大きすぎるのも絞るのに大変ですから、このくらいのサイズが良いと思います。

2025-09-04
用途: 洗車拭き取り

柔らかく程よい大きさで使いやすい。価格が安いので何度かリピートしてます。

2025-08-17
用途: ポリマーふき取り用として
サービス業

ポリマーのコーティングふき取り用クロスとして使用しています。拭きムラも少なくとてもよいです。

2025-06-07
用途: 洗車のコーティング作業用
運輸・通信業

拭きとり時にブラックなので過剰コーティング剤の回収量がわかりやすいです。
2枚あるので最終確認用とわけて使用できるのも助かりますね。
モノブランドで安価で良いです!

2025-02-23
用途: 洗車後の拭き取り
農・林・水産業

以前購入品が思っていたよりも長持ちしなかったので、吸水性に期待して購入しました。サイズは確認しましたが、思っていたよりも小さかったです。吸水性は満足です。耐久性は今後に期待します。

2025-05-09
用途: 洗車後の拭き取り
卸売・小売業

思ったよりも小さかったですが使いやすいサイズ
2枚入りなので車体と窓の拭き取りで使えて便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする