TMC
作業マスク 逆止弁・フィン付
呼吸に合わせて空気弁が作動する高性能マスクです
気密性が高く、呼吸が楽なので長時間での作業にオススメです
耳掛け式ではなく頭掛け式なので耳が痛くならずに着用して頂けます
用途
大工作業や園芸作業、花粉防止対策に
仕様
逆止弁付
材質
不織布
質量(g)
55
内容量
1パック(2枚)
注意
※有毒なガスや蒸気の発生している場所や酸素濃度が少ない場所では使用しないで下さい
※防毒マスクではありませんので労働安全衛生関連規則の着用規定がある作業には使用しないで下さい
※簡易防塵マスクですので最近などの感染予防には適していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88974682
BS-1185
カップ型
白
4層
135×148
頭掛け
個包装
2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください