曜日別特売

防災メガホン サイレン機能付

防災メガホン サイレン機能付 - TMC防災メガホン サイレン機能付 - TMC防災メガホン サイレン機能付 - TMC
(1件のレビュー)

緊急時やイベントで役立つサイレン機能付きの小型メガホン
拡声器は最大100dBの音量で遠くまで声を届けます
ハンドルが折り畳めますので携帯や保管に便利なコンパクトサイズ

用途災害時やイベントなどに材質ABS樹脂質量(g)350機能拡声器、サイレン使用電源単三電池×6本(別売)音量(dB)(拡声器)最大100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
音量(dB)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88974743BS-761(拡声器)最大100350
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88974743
2019-11-15
用途: 非常時の誘導・イベント等
建設業・工事業

見た目と違いしっかりメガホンでした。
口に近づけると「ピー」という音がしてそれが気になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする