曜日別特売

2-WAY 感知センサー専用ACアダプター

2-WAY 感知センサー専用ACアダプター - TMC2-WAY 感知センサー専用ACアダプター - TMC

BS-914、BS-960、BS-972専用アダプター
電位切れの心配が無く安心して御使用頂けます

用途専用アダプター材質ABS樹脂質量(g)260出力DC6V 600mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V 50/60Hz内容量1箱
注意
※適合商品以外に使用しないで下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88974786BS-967
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする