曜日別特売

窓ロックセット サッシ用補助錠

窓ロックセット サッシ用補助錠 - TMC窓ロックセット サッシ用補助錠 - TMC

開口部が広いのでテラスサッシ。ハイサッシの補助錠に。軽くて丈夫なアルミ合金製

用途サッシ用補助錠取付可能寸法(mm)(隙間)27~42材質アルミ合金製質量(g)215寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×45×54.5内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88974795BS-916
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする