曜日別特売

くまもんの防犯ブザー

くまもんの防犯ブザー - TMCくまもんの防犯ブザー - TMCくまもんの防犯ブザー - TMCくまもんの防犯ブザー - TMC
(1件のレビュー)

くまモンがプリントされた可愛い防犯ブザーです
ピンを引き抜くだけで強力な警報を鳴らし危険を知らせます
付属のナスカン。ナイロン紐を使えば携帯や取付も簡単

用途防犯ブザー音量(dB)約110材質ABS樹脂質量(g)55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×42×28使用電源12V23Aアルカリ電池1個(お試し電池付)電池寿命連続吹鳴時間約20分内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88974874BS-862
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88974874
2023-03-01
用途: 女子社員の防犯
株式会社環境技術ソリューション

かわいくて、評判良好でした。女子社員も大喜び、男子社員からの要求あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする