防犯ホイッスル アルミ合金製

防犯ホイッスル アルミ合金製 - TMC防犯ホイッスル アルミ合金製 - TMC
(2件のレビュー)

携帯場所に困らないスマート型のアルミダイキャスト製のホイッスル。首掛け紐付き

用途防犯、災害時の合図に材質アルミ合金質量(g)15寸法(高さH×幅W)(mm)64×12内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88974926MS-11
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88974926
2022-06-26
用途: 防災用
製造業

そのまま吹くと、音は良くないです。上にある半月の穴を、持つ手の人差し指と親指で少し幅を狭めるように持って吹くと高い音が出ます。

対象商品 : 88974926
2019-02-21
用途: 有害鳥獣駆除

大変満足しています、獲物回収場所を無線と併用指示。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする