コンシールドドアクローザー(ストップなし)標準タイプ用

コンシールドドアクローザー(ストップなし)標準タイプ用 - RYOBI(リョービ)コンシールドドアクローザー(ストップなし)標準タイプ用 - RYOBI(リョービ)
適合扉厚(mm)スチール/36以上、木製/40以上適合扉質量(kg)65以下適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900内容量1個
注意
※逆取付けの場合も左右勝手は変わりません。
※本体内部には油が入っておりますので、高温場所(50℃以上)での取扱い、使用は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89332863COU-53 L
17,010
16,980
18,678(税込)
当日出荷
89332872COU-53 R
17,010
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする