ロッカースイッチ SLE6シリーズ

ロッカースイッチ SLE6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
遮断距離3mm以上。

使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命10000回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力2.45~12.7N内容量1セット(5個)
注意
※別売りでSLE6、SLE10、SL10K、SLE210K用スイッチガードがあります。
全20種類を絞り込む
端子形状
20種類すべて表示中
注文コード
品番
スイッチ特性
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88674023SLE6A2-7ON-OFFタブ端子#187 TAB(t=0.5)
1,498
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89463508SLE6A2-6ON-OFFタブ端子#187 TAB(t=0.5)
1,498
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463535SLE6A5-6ON-OFFタブ端子#187 TAB(t=0.8)
1,498
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
89463553SLE6A-6ON-OFFはんだ端子
1,498
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463614SLE6A4-6ON-OFFR/A端子
1,598
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
89463623SLE6A-5ON-OFFはんだ端子
1,498
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89463632SLE6A-7ON-OFFはんだ端子
1,498
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
89463526SLE6A4-7ON-OFFR/A端子
1,598
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
89463517SLE6A2-7ON-OFFタブ端子#187 TAB(t=0.5)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89463544SLE6A5-9ON-OFFタブ端子#187 TAB(t=0.8)
オープン
取扱い終了
返品不可
89463562SLE6D4ON-ONR/A端子
オープン
取扱い終了
返品不可
89463578SLE6AON-OFFはんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
89463587SLE6A2ON-OFFタブ端子#187 TAB(t=0.5)
オープン
取扱い終了
返品不可
89463596SLE6A2-5ON-OFFタブ端子#187 TAB(t=0.5)
オープン
取扱い終了
返品不可
89463605SLE6A2-9ON-OFFタブ端子#187 TAB(t=0.5)
オープン
取扱い終了
返品不可
89463648SLE6A-9ON-OFFはんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
89463657SLE6DON-ONはんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
89463666SLE6D2ON-ONタブ端子#187 TAB(t=0.5)
オープン
取扱い終了
返品不可
89463675SLE6D2-6ON-ONタブ端子#187 TAB(t=0.5)
オープン
取扱い終了
返品不可
89463684SLE6D4ON-ONR/A端子
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89463517SLE6A2-788674023SLE6A2-7SLE6A2-7 ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 88674023ロッカースイッチ SLE6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1セット(5個)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする