とまるくん高輝度反射矢印板セット
とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:2000ccクラス乗用車後輪駆動40kmで停止距離 約3.6m60kmで停止距離 約9.9m
用途車両強制停止装置
材質アルミ合金
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:1070×860×1195、収納時:400×664×1077、ショックアブソーバー付
表示内容赤地白矢印
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |