コンドーテック
ステンレスKONDO規格シャックル
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
呼び
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89463788
112BB10
17
30
12
54
25
13
10
M12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89463797
112BB12
20
35
14
63
32
16
12
M14
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463806
112BB14
24
40
16
72
36
18
14
M16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
89463815
112BB16
26
45
18
80
40
20
16
M18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463824
112BB18
29
53
21
95
45
22
18
M20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463833
112BB20
31
58
23
104
50
25
20
M24
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463842
112BB22
34
65
26
117
55
27
22
M24
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463858
112BB24
39
70
28
126
62
31
24
M30
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463867
112BB26
41
75
30
135
66
33
26
M30
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463876
112BB28
43
80
32
144
70
35
28
M33
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463885
112BB30
45
85
34
153
75
37
30
M36
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463894
112BB32
48
93
37
167
80
39
32
M36
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463903
112BB34
50
98
39
176
85
41
34
M39
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463912
112BB36
54
105
42
190
90
43
36
M42
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463928
112BB38
57
110
44
198
95
47
38
M45
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463937
112BB40
60
118
47
212
100
49
40
M48
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463946
112BC06
11
20
8
36
17
9
6
M8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463955
112BC08
14
25
10
45
21
11
8
M10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463964
112BC10
17
30
12
54
25
13
10
M12
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463973
112BC12
20
35
14
63
32
16
12
M14
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463982
112BC14
24
40
16
72
36
18
14
M16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89463998
112BC16
26
45
18
80
40
20
16
M18
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464007
112BC18
29
53
21
95
45
22
18
M20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464016
112BC20
31
58
23
104
50
25
20
M24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464025
112BC22
34
65
26
117
55
27
22
M24
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464034
112BC24
39
70
28
126
62
31
24
M30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464043
112BC26
41
75
30
135
66
33
26
M30
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464052
112BC28
43
80
32
144
70
35
28
M33
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464068
112BC30
45
85
34
153
75
37
30
M36
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464077
112BC32
48
93
37
167
80
39
32
M36
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464086
112BC34
50
98
39
176
85
41
34
M39
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464095
112BC36
54
105
42
190
90
43
36
M42
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464104
112BC38
57
110
44
198
95
47
38
M45
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464113
112BC40
60
118
47
212
100
49
40
M48
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464122
112SB10
17
-
10
40
25
13
10
M12
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464138
112SB12
20
-
12
48
32
16
12
M14
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464147
112SB14
24
-
14
56
36
18
14
M16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464156
112SB16
26
-
16
64
40
20
16
M18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464165
112SB18
29
-
18
72
45
22
18
M20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464174
112SB20
31
-
20
80
50
25
20
M24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464183
112SB22
34
-
22
88
55
27
22
M24
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464192
112SB24
39
-
24
96
62
31
24
M30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464208
112SB26
41
-
26
104
66
33
26
M30
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464217
112SB28
43
-
28
112
70
35
28
M33
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464226
112SB30
45
-
30
120
75
37
30
M36
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464235
112SB32
48
-
32
128
80
39
32
M36
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464244
112SB34
50
-
34
136
85
41
34
M39
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464253
112SB36
54
-
36
144
90
43
36
M42
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464262
112SB38
57
-
38
152
95
47
38
M45
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464278
112SB40
60
-
40
160
100
49
40
M48
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ