ステンレスオタフクねじシャックル

ステンレスオタフクねじシャックル - コンドーテックステンレスオタフクねじシャックル - コンドーテックステンレスオタフクねじシャックル - コンドーテックステンレスオタフクねじシャックル - コンドーテックステンレスオタフクねじシャックル - コンドーテックステンレスオタフクねじシャックル - コンドーテックステンレスオタフクねじシャックル - コンドーテックステンレスオタフクねじシャックル - コンドーテック
材質ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8946446311207061221-30126
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
8946447211207081628-41168
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
8946448811207102035-512010
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
8946449711207122442-602412
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
894645061120716325682-3216
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする