コンドーテック
ステンレスロングねじシャックル
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89464628
1120604
4
14
32
8
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464637
1120605
5
20
40
10
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464646
1120606
6
34
48
12
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464655
1120608
8
82
64
16
16
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464664
1120610
10
160
80
20
20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464673
1120612
12
275
96
24
24
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください