コンドーテック
ステンレスワイドねじシャックル
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89464682
1121105
25
5
22.5
5
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
89464698
1121106
24
12
36
6
30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464707
1121108
28
16
35
8
70
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464716
1121110
40
20
60
10
160
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
89464725
1121112
48
24
72
12
260
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください