コンドーテック
ステンレス角頭シャックル
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89464734
1120506
12
24
12
6
0.025
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464743
1120508
16
32
16
8
0.06
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464752
1120509
18
36
18
9
0.09
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464768
1120510
20
40
20
10
0.12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464777
1120512
24
48
24
12
0.24
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464786
1120516
32
64
32
16
0.44
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください