コンドーテック
ステンレス巾広シャックル(ボルト・ナット止め)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89464795
1120809
36
50
20
9
120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89464804
1120812
56
61
24
12
295
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください