曜日別特売

ステンレス沈シャックル

ステンレス沈シャックル - コンドーテックステンレス沈シャックル - コンドーテックステンレス沈シャックル - コンドーテックステンレス沈シャックル - コンドーテックステンレス沈シャックル - コンドーテックステンレス沈シャックル - コンドーテックステンレス沈シャックル - コンドーテックステンレス沈シャックル - コンドーテック
材質ステンレス内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
894648131120404816840.007
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464822112040510201050.013
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464838112040612241260.022
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464847112040817321780.06
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464856112040918361890.08
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
894648651120410204020100.11
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
894648741120412244824120.19
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
894648831120416326432160.43
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
894648921120419387638190.75
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
894649081120422448844221.17
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする