コンドーテック
ステンレス板シャックル(半丸シャックル)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
呼び
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89464917
1120205
12
21
12
5
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464926
1120206
14
25
14
6
14
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89464935
1120208
18
32
17
8
17
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください