コンドーテック
ステンレスパイプ式ターンバックル J&J
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89465355
11102JJ06
W1/4
0.12
100
50
8
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465364
11102JJ08
W5/16
0.2
129
62
10
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465373
11102JJ09
W3/8
0.4
157
77
12
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465382
11102JJ12
W1/2
0.56
200
100
12
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465398
11102JJ16
W5/8
1.02
250
125
14
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465346
11102JJ05
W3/16
0.07
80
40
6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください