コンドーテック
ステンレス救命いかだ用ターンバックル
質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
97
寸法B(mm)
22
寸法D1(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法L1(mm)
使用荷重(tf)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89465407
11103EE
両オーフ
175
0.41
4.02
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465416
11103HE
ハッカー&オーフ
197
0.24
2.35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください