コンドーテック
ステンレス枠式ターンバックル J&J
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89465608
11101JJ06
W1/4
0.14
90
50
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89465617
11101JJ08
W5/16
0.26
120
62
10
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465635
11101JJ12
W1/2
0.74
200
100
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465644
11101JJ16
W5/8
1.38
250
125
14
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465592
11101JJ05
W3/16
0.07
70
40
6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89465626
11101JJ09
W3/8
0.45
150
77
12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください