コンドーテック
ステンレス装飾用チェーン ビクターチェーン
定尺(m)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
寸法AB(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89465802
13301SV12
SV12
0.90(1本)
30.0(参考)
17.6×3.5
1.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465818
13301SV16
SV16
1.62(1本)
50.0(参考)
22.8×4.5
1.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465827
13301SV20
SV20
2.58(1本)
80.0(参考)
28.0×5.5
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465836
13301SV26
SV26
4.38(1本)
100.0(参考)
36.8×7.5
2.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください