コンドーテック
ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン
定尺(m)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
寸法AB(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89465845
13301SW1020
SW1020
2.10(1本)
30.0(参考)
12.0×3.5
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465854
13301SW1025
SW1025
3.45(1本)
60.0(参考)
14.0×4.5
2.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465863
13301SW1030
SW1030
4.59(1本)
100.0(参考)
19.0×5.0
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465872
13301SW1040
SW1040
7.98(1本)
200.0(参考)
26.0×6.5
4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465888
13301SW1050
SW1050
12.9(1本)
250.0(参考)
27.0×8.0
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465897
13301SW1060
SW1060
19.0(1本)
350.0(参考)
31.0×9.0
6
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465906
13301SW1080
SW1080
34.5(1本)
650.0(参考)
38.0×12.0
8
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください