曜日別特売

ステンレス装飾用チェーン ボールチェーン

ステンレス装飾用チェーン ボールチェーン - コンドーテックステンレス装飾用チェーン ボールチェーン - コンドーテックステンレス装飾用チェーン ボールチェーン - コンドーテックステンレス装飾用チェーン ボールチェーン - コンドーテックステンレス装飾用チェーン ボールチェーン - コンドーテックステンレス装飾用チェーン ボールチェーン - コンドーテック
長さ(m)30定尺(m)30内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8946591513301SB23SB230.30(1本)43.14(参考)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8946592413301SB32SB320.48(1本)64.46(参考)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
8946593313301SB45SB451.08(1本)156.115(参考)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする