コンドーテック
ステンレス装飾用チェーン マンテルチェーン
定尺(m)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
型式
質量(kg)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
寸法AB(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89465942
13301SM12L
1.2
SM12L
1.08(1本)
25.0(参考)
5.5×2.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465958
13301SM16L
1.6
SM16L
1.32(1本)
40.0(参考)
8.5×2.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465967
13301SM20
2
SM20
2.46(1本)
60.0(参考)
8.7×3.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89465976
13301SM25
2.5
SM25
3.96(1本)
100.0(参考)
9.6×4.4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89465985
13301SM30
3
SM30
5.46(1本)
130.0(参考)
12.6×5.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください