コンドーテック
ステンレス装飾用チェーン ワイドマンテル
長さ(m)
30
定尺(m)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
チェーン線径(Φmm)
寸法AB(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89465994
13301SM120
SM120
2.46(1本)
60.0(参考)
2
10.0×5.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466003
13301SM123
SM123
3.30(1本)
80.0(参考)
2.3
11.7×6.0
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466012
13301SM126
SM126
4.08(1本)
100.0(参考)
2.6
13.2×6.4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466028
13301SM132
SM132
6.27(1本)
150.0(参考)
3.2
16.0×8.0
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください