コンドーテック
ステンレス装飾用チェーン 三つ組チェーン
定尺(m)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
寸法AB(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89466037
13301SJ12
SJ12
0.84(1本)
1.0(参考)
14.2×4.6
1.2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466046
13301SJ14
SJ14
1.11(1本)
2.0(参考)
14.0×4.8
1.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466055
13301SJ16
SJ16
1.50(1本)
4.0(参考)
14.8×5.0
1.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください