コンドーテック
ステンレス装飾用チェーン 二重チェーン
長さ(m)
30
定尺(m)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
チェーン線径(Φmm)
寸法AB(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89466064
13301SR12
SR12
1.20(1本)
6.0(参考)
1.2
10.1×4.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466073
13301SR16
SR16
2.22(1本)
10.0(参考)
1.6
12.6×6.0
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください