コンドーテック
ステンレスアイスナップ
材質
ステンレス
種類
アイスナップ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89466082
11513K0
17
57
10
11
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466098
11513K1
30
71
12
14
30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466107
11513K1S5
46
87
14
17
40
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466116
11513K2
49
90
17
18
40
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください