ステンレススプリングフック

ステンレススプリングフック - コンドーテックステンレススプリングフック - コンドーテックステンレススプリングフック - コンドーテックステンレススプリングフック - コンドーテックステンレススプリングフック - コンドーテックステンレススプリングフック - コンドーテックステンレススプリングフック - コンドーテックステンレススプリングフック - コンドーテック
材質(本体)ステンレス種類スナップフック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89466125115Z90525850720
オープン
599
659(税込)
当日出荷
89466134115Z90630960829
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
89466143115Z908401280965
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
89466152115Z910501510012129
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする