コンドーテック
ステンレスフックA型(スイベルアイスナップ)
材質
ステンレス
種類
スナップフック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89466168
115Z9A1
28
20.5
85
10
58
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89466177
115Z9A2
35
21.5
98
12
96
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89466186
115Z9A3
41.5
21
118
14
148
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください