コンドーテック
ステンレスフックB型(リギッドアイスナップ)
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89466195
115Z9B0
21.5
10
55
8
24
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466204
115Z9B1
31.5
16
73
11.5
42
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466213
115Z9B2
36
18
81
13.5
64
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466222
115Z9B3
43
19
97
16.5
120
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください