曜日別特売

ステンレスリングキャッチ

ステンレスリングキャッチ - コンドーテックステンレスリングキャッチ - コンドーテックステンレスリングキャッチ - コンドーテックステンレスリングキャッチ - コンドーテックステンレスリングキャッチ - コンドーテックステンレスリングキャッチ - コンドーテックステンレスリングキャッチ - コンドーテックステンレスリングキャッチ - コンドーテック
(4件のレビュー)
材質ステンレス内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89466238115ZL03S510362949
オープン
459
505(税込)
当日出荷
89466247115ZL04124032511
オープン
459
505(税込)
当日出荷
89466256115ZL05134939622
オープン
519
571(税込)
当日出荷
89466265115ZL06145745838
オープン
549
604(税込)
当日出荷
89466274115ZL081874581080
オープン
839
923(税込)
当日出荷
89466283115ZL0920806211102
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89466292115ZL1022896912144
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89466308115ZL13241058114225
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89466274
2022-02-09
用途: 車載バイクの緊縛のため
建設業・工事業

やっぱり現物を見れば対処の仕方を安全に作業できる。丁稚奉公から叩き上げた経験は現物を目にしないと次の発想が生まれない。いいものがあるものですね。

対象商品 : 89466274
2020-05-15
用途: ロープの接続用

品質に問題なく、ネジもしっかりと固定できるので良いと思います。
また機会があれば利用したいです。

対象商品 : 89466256
2020-01-18
用途: 錆びやすい部分のつなぎに
不動産業

値段の割にステンレスはしっかりしていてねじの部分も
ちゃんと食い込み簡単には外れそうにないので
安心して使用できそうです。

対象商品 : 89466265
2018-11-05
用途: 船具の固定
電気・ガス・熱供給・水道業

迅速な発送で、すぐ使用出来ました。
商品については特に問題等無く普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする