コンドーテック
ステンレス回転ナスカン
材質
ステンレス
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89466317
11513X0
3
9
63
6
18
10
4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466326
11513X1
4
12
79
7
20
14
5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466335
11513X2
4.5
15
88
8
24
16
7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466344
11513X2S5
6
14
110
11
30
16
7.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466353
11513X3
7
28
123
16
32
35
7.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください