ステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き

ステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き - コンドーテックステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き - コンドーテックステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き - コンドーテックステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き - コンドーテックステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き - コンドーテックステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き - コンドーテックステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き - コンドーテックステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き - コンドーテック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89466362115A7S30.219310.32t8.5
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
89466378115A7S50.3323350.5t10
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466387115A7010.7327431t13
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466396115A7021.2537492t16
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466405115A7032.141543.2t20
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする