コンドーテック
ステンレス鍛造環付フック 安全レバー無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89466414
115A6S3
0.2
19
31
0.32t
8.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466423
115A6S5
0.33
23
35
0.5t
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466432
115A601
0.73
27
43
1t
13
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466448
115A602
1.25
37
49
2t
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466457
115A603
2.1
41
54
3.2t
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください