コンドーテック
ステンレスA-ブロック 1車
(1件のレビュー)
仕様
側板には強化ジュラコン(R)樹脂を使用しています。
種類
滑車
材質(側板)
強化ジュラコン(R)樹脂
内容量
1個
全16種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
85
90
100
110
160
190
200
220
タイプ
回転式
固定式
使用荷重(kg)
50
100
使用ロープ径(mm)
8
10
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89466466
0640601AD01
85
固定式
50
8
ベケットなし
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466475
0640601AD02
85
回転式
50
8
ベケットなし
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466484
0640601AD03
100
固定式
50
8
ベケット付き
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466493
0640601AD04
100
回転式
50
8
ベケット付き
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466502
0640601AD51
160
固定式
100
10
ベケットなし
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466518
0640601AD52
160
回転式
100
10
ベケットなし
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
89466527
0640601AD53
200
固定式
100
10
ベケット付き
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466536
0640601AD54
200
回転式
100
10
ベケット付き
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466545
0640601AS01
90
固定式
50
8
ベケットなし
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466554
0640601AS02
90
回転式
50
8
ベケットなし
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466563
0640601AS03
110
固定式
50
8
ベケット付き
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466572
0640601AS04
110
回転式
50
8
ベケット付き
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466588
0640601AS51
190
固定式
100
10
ベケットなし
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466597
0640601AS52
190
回転式
100
10
ベケットなし
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466606
0640601AS53
220
固定式
100
10
ベケット付き
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466615
0640601AS54
220
回転式
100
10
ベケット付き
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください